| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-84910469 Herst.-Nr.: 41520002 EAN/GTIN: 4011334171423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsschutz-Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Duroplast | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A | ![](/p.gif) | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |