Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa System 9000 Wassersensor 9000WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa System 9000 Wassersensor 9000WS
Indexa System 9000 Wassersensor 9000WS
Indexa System 9000 Wassersensor 9000WS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84940579
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35696
EAN/GTIN:
     4015162356960
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
indexa wassermelder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Messung der Umgebungsbedingungen
Feuchtigkeit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kompatible Produkte
System 9000
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: wassermelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.