Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tridonic 87500771 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tridonic 87500771 LED-Treiber
Tridonic 87500771 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85123539
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     87500771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
45.2 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 – 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.23 A
Ausgangsstrom
1.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: tridonic led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.