Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7400000002 Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7400000002 Projektionsleinwand 1:1
Kindermann 7400000002 Projektionsleinwand 1:1
Kindermann 7400000002 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85213027
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7400000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1950 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1950 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
195 x 195 cm
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
14000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Grenzen
Ja
50 mm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,68*
€ 758,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,29*
€ 733,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,34*
€ 717,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,50*
€ 703,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,53*
€ 675,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.