Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002800721 Mülleimer 14 l Rund Polystyrol (PS) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002800721 Mülleimer 14 l Rund Polystyrol (PS) Blau
CEP 1002800721 Mülleimer 14 l Rund Polystyrol (PS) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85215712
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002800721
EAN/GTIN:
     3462152807208
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
334 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
14 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1002800731
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.