Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/57/SS Tintenpatrone Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat 6/57/SS Tintenpatrone Grün
Trodat 6/57/SS Tintenpatrone Grün
Trodat 6/57/SS Tintenpatrone Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85230624
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6266
EAN/GTIN:
     9008056062660
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Grün
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
5207 5470
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Zertifizierung
Austrian Ecolabel Indelible DIN ISO 14145-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
83481
ab € 4,08*
Sonstiges
Trodat
83485
ab € 1,265*
Sonstiges
Trodat
83489
ab € 3,135*
Sonstiges
Trodat
6268
ab € 5,48*
Sonstiges
Trodat
5877
ab € 8,63*
Sonstiges
Trodat
20446
ab € 3,62*
Sonstiges
Trodat
78254
ab € 7,66*
Sonstiges
Trodat
83493
ab € 8,77*
Sonstiges
Trodat
83498
ab € 7,78*
Sonstiges
Trodat
6265
ab € 4,05*
Sonstiges
Trodat
83487
ab € 3,965*
Sonstiges
Trodat
83491
ab € 3,36*
Sonstiges
Trodat
6267
ab € 8,43*
Sonstiges
Trodat
83495
ab € 7,29*
Sonstiges
Trodat
83482
ab € 5,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.