Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 123 F Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 123 F Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 123 F Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 123 F Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85231222
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001230011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
360 x 257 x 95 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001230061
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.