Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1001230061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1001230061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
CEP 1001230061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
CEP 1001230061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
CEP 1001230061 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86481092
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001230061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
360 x 257 x 95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001230011
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.