Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Rotoball 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Rotoball 25
SLV Rotoball 25
SLV Rotoball 25
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85311848
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
970 g
Kopfdurchmesser
250 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.