Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO mit erh.BS und Schraubliftklemmen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO mit erh.BS und Schraubliftklemmen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert
Berker Steckdose SCHUKO mit erh.BS und Schraubliftklemmen Q.1/Q.3 alu samt, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85368444
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     41236084
EAN/GTIN:
     4011334443407
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
32 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.