Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF und erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF und erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert
Berker Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, BSF und erh.BS Q.1/Q.3 alu samt, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85368543
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     41106084
EAN/GTIN:
     4011334443391
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz und Schraub-Liftklemmen, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Duroplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
32 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.