Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47636089 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47636089 Steckdose Typ F Weiß
Berker 47636089 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85369704
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47636089
EAN/GTIN:
     4011334436362
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Installationstyp
DIN-Schiene
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.