Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-CY-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL F-CY-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL F-CY-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F1663
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Kupferlitze
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,79814*
€ 1,32814*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,66*
2 Tage
13
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,94*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.