Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel MWL5SBF-DX Marker Pinselspitze Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentel MWL5SBF-DX Marker Pinselspitze Grün
Pentel MWL5SBF-DX Marker Pinselspitze Grün
Pentel MWL5SBF-DX Marker Pinselspitze Grün
Pentel MWL5SBF-DX Marker Pinselspitze Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85502830
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     MWL5SBF-DX
EAN/GTIN:
     884851032607
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Media weight
Durchmesser
16 mm
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Pinselspitze
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
4.6 mm
Zertifizierung
ISO9001: 2008
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Gewicht
16.3 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.