Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,polarweiß glänzend
Berker SCHUKO Steckdose m. Steckklemme,Klappd.,Schloss, K.1,polarweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85574284
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47637009
EAN/GTIN:
     4011334436393
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Flip-Top-Deckel
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.