Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
HAZET 2133-1250 Axtwerkzeug 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85578362
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2133-1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fällaxt
Forstaxt
Holzaxt
Universalaxt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Gewicht
1250 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Spaltaxt
Materiallgriff
Holz
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Kopfmaterial
Stahl
Gummierter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Stahl, Holz
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.