Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47598982 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47598982 Steckdose Typ F Weiß
Berker 47598982 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85638322
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47598982
EAN/GTIN:
     4011334451624
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Doppelsteckdose SCHUKO® mit Abdeckplatte mit Klemm-/Schraubbefestigung. Inbetriebnahme nur bei montierter Abdeckplatte mit Erdungsbügeln. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Installationstyp
DIN-Schiene
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.