| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85640792 Herst.-Nr.: 47436017 EAN/GTIN: 4011334498322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Duroplast | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |