Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose Schutzkontaktstift, Klappd., erh BS, Spreizkrallen, K.5 Messing brün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose Schutzkontaktstift, Klappd., erh BS, Spreizkrallen, K.5 Messing brün.
Berker Steckdose Schutzkontaktstift, Klappd., erh BS, Spreizkrallen, K.5 Messing brün.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85640825
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     MAN0104617
EAN/GTIN:
     4011334541196
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing
Gehäusematerial
Messing
Flip-Top-Deckel
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
31.2 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ E
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.