| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85641101 Herst.-Nr.: 41517115 EAN/GTIN: 4011334493051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Thermoplast | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Flip-Top-Deckel | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A | ![](/p.gif) | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |