Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43293 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43293 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 43293 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 43293 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86254623
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43293
EAN/GTIN:
     4002888432931
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieses Lindy USB Typ C an HDMI 4K60 Adapterkabel mit HDR ermöglicht Computernutzern durch den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuzufügen. Der HDMI-Stecker des Adapterkabels kann direkt am HDMI Display angeschlossen werden. Das 3m lange Kabel erlaubt - anders als bei Verwendung einer Konverterbox - ein flexibles Aufstellen des Displays.
 
Das Kabel unterstützt Auflösungen bis 4096x2160@60Hz und High Dynamic Range, so dass man 4K-Inhalte in hervorragender optischer Klarheit, mit besserem Kontrast und naturgetreuen Farben betrachten kann -  perfekt für auffallende Displays im Handel, innovative Arbeitsumgebungen oder ein intensives Videoerlebnis in Sportbars oder im Home Cinema. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio ermöglicht die Untermalung mit beeindruckendem 3D-Surround-Sound.
 
Die Stromversorgung des USB Typ C an HDMI 4K60 Adapterkabels erfolgt über den USB Bus, ein Netzteil ist nicht erforderlich. Die Plug- & Play-Installation erlaubt eine mühelose Einbindung in einer vorhandenen AV-Umgebung - ideal für professionelle und auch weniger erfahrene Anwender.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH & UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 45 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.