Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WPM422 Sanitärventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WPM422 Sanitärventil
Whadda WPM422 Sanitärventil
Whadda WPM422 Sanitärventil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87289419
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WPM422
EAN/GTIN:
     5410329725488
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Maximaler Druck
8 bar
Temperatur (max)
60 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
8 mm
Gewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.