Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Galva Brite Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Galva Brite Spray
CRC Galva Brite Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87421053
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30423-HA
EAN/GTIN:
     5412386004865
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Metall-Schutzlack
Schnelltrocknendes Zink-Ausbesserungsspray. Ideal geeignet zur Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen nach dem Schweißen oder der Montage. Haftfest, witterungsbeständig, silbermatter Farbton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
493 g
Breite
65 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
65 mm
Merkmale
Produktform
Spray
Volumen (ml)
500 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 84 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 108 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
60768505
ab € 6,81*
Ähnlich
Weicon
11002400 / 10000048
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.