Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Essential X1128H Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Essential X1128H Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Schwarz
Acer Essential X1128H Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Schwarz
Acer Essential X1128H Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Schwarz
Acer Essential X1128H Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Schwarz
Acer Essential X1128H Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Schwarz
Acer Essential X1128H Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Schwarz
Acer Essential X1128H Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88207117
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JTG11.001
EAN/GTIN:
     4710886147879
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Kompatible Betriebssysteme
MacOS, Windows
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
275 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Brennweitenbereich
21.85 - 24.01 mm
Blendenbereich (F-F)
2,41 - 2,53
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
4500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
SVGA (800x600)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
1 - 11.8 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
313 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
113.7 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
220 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,25*
€ 365,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,60*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,50*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 24,90*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,21*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,73*
Zubehör
Acer
UC.JTG11.001
ab € 111,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.