Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Mic Pod Weiß Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rally Mic Pod Weiß Tischmikrofon
Logitech Rally Mic Pod Weiß Tischmikrofon
Logitech Rally Mic Pod Weiß Tischmikrofon
Logitech Rally Mic Pod Weiß Tischmikrofon
Logitech Rally Mic Pod Weiß Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88556971
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000038
EAN/GTIN:
     0097855166098
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21 mm
Durchmesser
102 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
372.1 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Echounterdrückung
Ja
Kabellänge
2.95 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Kompatible Produkte
Logitech Rally Bar Mini, Logitech Rally Bar, Logitech Rally
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Breite des Versandkartons
134 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Samplerate
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
989-000430
ab € 212,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.