Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL SITFIT Ersatzbezug Blau Baumwolle, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL SITFIT Ersatzbezug Blau Baumwolle, Polyester
SISSEL SITFIT Ersatzbezug Blau Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89221580
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     160.104.01
EAN/GTIN:
     4250694703497
Suchbegriffe:
Ballkissen
Ballsitzkissen
Ballkissen Bezug
Ballkissenbezug
Veloursbezug für SISSEL® SITFIT® in sieben Farben und zwei Grössen erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Baumwolle, Polyester
Färbung
Monochromatisch
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Zielgruppe
Erwachsener
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
160.104
ab € 23,82*
Zubehör
Sissel
160.100
ab € 24,00*
Zubehör
Sissel
160.103
ab € 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.