Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL SITFIT Balance-Kissen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL SITFIT Balance-Kissen Rot
SISSEL SITFIT Balance-Kissen Rot
SISSEL SITFIT Balance-Kissen Rot
SISSEL SITFIT Balance-Kissen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89221643
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     160.100
EAN/GTIN:
     4250694700427
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Rot
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
160.104.01
ab € 14,25*
Zubehör
Novacare
881062
ab € 14,18*
Zubehör
Novacare
881063
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.