Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL SITFIT Plus Balance-Kissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL SITFIT Plus Balance-Kissen Schwarz
SISSEL SITFIT Plus Balance-Kissen Schwarz
SISSEL SITFIT Plus Balance-Kissen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89221683
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     160.074
EAN/GTIN:
     4250694700410
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Schwarz
Maximales Nutzergewicht
138 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
370 mm
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
160.090/10642
ab € 4,32*
Zubehör
Sissel
160.074.04
ab € 14,39*
Zubehör
Sissel
160.074.01
ab € 14,38*
Zubehör
Novacare
881073
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.