Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Kabelaufroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Konstsmide Kabelaufroller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89378575
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3836-107
EAN/GTIN:
     7318308361079
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Kunststoff
Lampen
Anzahl Lampe(n)
600 Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbmenge
1
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Betriebsbedingungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
41.93 m
Breite
245 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
305 mm
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.