Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk, Zwei-Komponenten-Griffen und Chrom-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ERGO Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk, Zwei-Komponenten-Griffen und Chrom-Finish
Bahco ERGO Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk, Zwei-Komponenten-Griffen und Chrom-Finish
Bahco ERGO Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk, Zwei-Komponenten-Griffen und Chrom-Finish
Bahco ERGO Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk, Zwei-Komponenten-Griffen und Chrom-Finish
Bahco ERGO Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk, Zwei-Komponenten-Griffen und Chrom-Finish
Bahco ERGO Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk, Zwei-Komponenten-Griffen und Chrom-Finish
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89494545
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8224CIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.