Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 55281054 Tacker Standard-Clinch Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 55281054 Tacker Standard-Clinch Grün
Leitz 55281054 Tacker Standard-Clinch Grün
Leitz 55281054 Tacker Standard-Clinch Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89813071
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55281054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Heftkapazität
10 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Grün
Klammertyp
Standard-Clinch
Heftklammer Typ
P2 (No. 10)
Material
Metall, Kunststoff
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
35 mm
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Klammerentferner
Ja
Klammerentferner Typ
Integriert
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,85*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,30*
Ähnlich
Leitz
39820054
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 55,67*
Ähnlich
Leitz
65230054
ab € 19,10*
Ähnlich
Leitz
55281036
ab € 9,29*
Ähnlich
Leitz
55281016
ab € 9,33*
Ähnlich
Leitz
55281023
ab € 8,91*
Ähnlich
Leitz
55281001
ab € 8,91*
Ähnlich
Leitz
50601054
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
65040054
ab € 30,33*
Ähnlich
Leitz
11060054
ab € 6,55*
Ähnlich
Leitz
11070054
ab € 6,55*
Ähnlich
Leitz
10050054
ab € 4,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.