Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablethülle
>
Artikel
Hama Fold 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-91054893
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00216459
EAN/GTIN:
4047443462091
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Apple iPad Pro 11" (2020/2021) nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion für bequemes Arbeiten obendrein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11" (2020/2021)
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablet-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
iPad Zubehör
,
tablet tasche ipad pro 11zoll
,
tablet cover
,
tablet cover 11 zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Tastatur mit Tablet-Tasche KEY4ALL X3100, Schwarz, QWERTZ
Hama
00125131
ab € 28,97*
Ähnlich
Hama eBook-Case Arezzo fur Kindle WiFi/Paperwhite und Kobo Touch/Glo, Schwarz
Hama
00216436
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama eBook-Case Piscine fur eBook-Reader bis 15,24 cm (6), Schwarz
Hama
00216435
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama Tablet-Case 360 Rotation Uni fur Tablets 22,9-28 cm (9-11), Schwarz
Hama
00216434
ab € 19,32*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Bend 2.0 fur Samsung Galaxy Tab A9+ 11, Schwarz
Hama
00222027
ab € 15,96*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Bend 2.0 fur Samsung Galaxy Tab S9 11“/S9 FE 10.9“, Schwarz
Hama
00222028
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Bend 2.0 fur Samsung Galaxy Tab S9+/S9 FE+ 12.4“, Schwarz
Hama
00222029
ab € 18,64*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Bend fur Apple iPad 10.9 (10. Gen. 2022), Schwarz
Hama
00217229
ab € 20,14*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Bend fur Apple iPad Pro 11 (20/21/22), Schwarz
Hama
00216484
ab € 20,20*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Bend fur Apple iPad Pro 12.9 (2020/2021/2022), Schwarz
Hama
00216485
ab € 21,21*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Bend fur Samsung Galaxy Tab A8 10.5, Schwarz
Hama
00217158
ab € 17,92*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Bend fur Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 20/22, Schwarz
Hama
00217212
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Bend fur Samsung Galaxy Tab S7 FE/S7+/S8+ 12,4, Schwarz
Hama
00217141
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Cali fur Samsung Galaxy Tab A8 10.5, Blau
Hama
00217199
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama Tablet-Case Cali fur Samsung Galaxy Tab A8 10.5, Grau
Hama
00217200
ab € 17,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen