| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-91396156 Herst.-Nr.: 1057165 EAN/GTIN: 6411501111128 |
| |
|
| | |
| Diese leichte und bequem zu bedienende Gartenschere verfügt über eine ambossartige Stahlklinge für leichte Schnitte durch tote Stängel und Äste. Die durchgehärtete, präzisionsgeschliffene Klinge bleibt länger scharf, während die reibungsarme Klingenbeschichtung Rost widersteht und glattere, leichtere Schnitte ermöglicht.
Ein leichter, aber robuster FiberComp™ Griff mit SoftGrip™ rundum bietet einen sicheren Halt und zusätzlichen Komfort, während die leicht zu öffnende Schiebeverriegelung die Klinge während des Transports und der Lagerung schützt.
Ausgezeichnet mit dem Red Dot Best of the Best Design Award. Weitere Informationen: Merkmale | Schneidesystem | Amboss | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Schwarz, Orange | | Material Messer | Stahl | | Klingenfarbe | Schwarz | | Sicherheitssperre | Ja | Technische Details | Enthält nicht | PVC | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 201 mm | | Ausschnittkapazität | 20 mm | | Gewicht | 173 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |