Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0254 Steckdose 2 x USB A + 1 x USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0254 Steckdose 2 x USB A + 1 x USB C Weiß
LogiLink PA0254 Steckdose 2 x USB A + 1 x USB C Weiß
LogiLink PA0254 Steckdose 2 x USB A + 1 x USB C Weiß
LogiLink PA0254 Steckdose 2 x USB A + 1 x USB C Weiß
LogiLink PA0254 Steckdose 2 x USB A + 1 x USB C Weiß
LogiLink PA0254 Steckdose 2 x USB A + 1 x USB C Weiß
LogiLink PA0254 Steckdose 2 x USB A + 1 x USB C Weiß
LogiLink PA0254 Steckdose 2 x USB A + 1 x USB C Weiß
LogiLink PA0254 Steckdose 2 x USB A + 1 x USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91524508
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0254
EAN/GTIN:
     4052792061376
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
112 g
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x USB A + 1 x USB C
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.