Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
ZWILLING 36806-007-0 Vakuumierer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91804199
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     36806-007-0
EAN/GTIN:
     4009839523984
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Gesunde Gerichte mit frischen Zutaten zubereiten – das geht jetzt ohne langes Schnibbeln und Schneiden – mit den Multifunktionsreiben der Serie ZWILLING Z-Cut. Deren kompaktestes Mitglied ist die Minireibe: Sie ist Zitronenreibe, Parmesanreibe und Muskatreibe in einem. Der handliche Küchenhelfer zeigt schon beim ersten Einsatz was er drauf hat. Kein Wunder, steckt in der Reibe doch unser langjähriges Know-how aus der Messer- und Schneidtechnologie. Für ein besonders effizientes Arbeiten sorgt die patentierte Z-Cut Technologie mit dem namengebenden Z-Design der Edelstahlklingen. Durch die Zwei-Wege-Funktion der Klingen reibst du in beide Richtungen und kannst so Muskatnüsse, Ingwer, Knoblauch, Schokolade oder auch Hartkäse mühelos reiben. Die Reibe ist besonders flach und kann so überall eingesetzt werden: Du kannst direkt über dem Teller, in der Schüssel oder deinem Salat reiben. Die großzügige Reibefläche aus Edelstahl sorgt zusammen mit dem hochwertigen Kunststoffgriff für eine angenehme Handhabung. Auch optisch kann die kleine Reibe überzeugen, mit dem zeitlos puristischen Look kreiert von den Mailänder Designern Matteo Thun & Antonio Rodrigue. Die Minireibe ist spülmaschinengeeignet und dadurch einfach zu reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Vakuumiergerät-Funktionen
Vakuum-Dichtung
Anzahl der Vakuumpumpen
1
Steuerung
Tasten
Maximale Arbeitsbreite
25 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Vakuumverschließer-Rollenhalterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
2450 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Vakuumversiegelungsrolle enthalten
Ja
Vakuum-Lebensmittelbehälter enthalten
Ja
Inhalt Vakuum-Lebensmittelbehälter
4000 ml
Anzahl der Vakuum-Beutel
4
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.