Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 9054 Stempelkissen Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92254905
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     151784
EAN/GTIN:
     190084517843
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempel-kissen trodat
stempel kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Pad-Farbe
Violett
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Gehäusematerial
Kunststoff
Prägungsgröße
210 x 148 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
173.3 mm
Tiefe
223.3 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
274.7 g
Weitere Suchbegriffe: stempelkissen violett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
56332
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
56344
ab € 1,61*
Sonstiges
Trodat
56334
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56346
ab € 1,59*
Sonstiges
Trodat
56335
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56347
ab € 1,59*
Sonstiges
Trodat
56333
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
9052Z
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56348
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56364
ab € 4,67*
Sonstiges
Trodat
56360
ab € 4,66*
Sonstiges
Trodat
56361
ab € 4,66*
Sonstiges
Trodat
56362
ab € 4,65*
Sonstiges
Trodat
56363
ab € 4,65*
Sonstiges
Trodat
151785
ab € 7,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.