Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 9054 Stempelkissen Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 9054,für Handstempel,Größe 21 x 14,8 cm Version: 4 - grün
Stempelkissen 9054,für Handstempel,Größe 21 x 14,8 cm Version: 4 - grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92254926
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     151769
EAN/GTIN:
     190084517690
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempelkissen trodat
stempelkissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Pad-Farbe
Grün
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Prägungsgröße
210 x 148 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
173.3 mm
Tiefe
223.3 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
274.7 g
Weitere Suchbegriffe: stempelkissen grün
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
56332
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56344
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56345
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56334
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56346
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56335
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56347
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56333
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
9052Z
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56348
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56364
ab € 4,63*
Sonstiges
Trodat
56360
ab € 5,45*
Sonstiges
Trodat
56361
ab € 5,40*
Sonstiges
Trodat
56362
ab € 5,40*
Sonstiges
Trodat
56363
ab € 5,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.