Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003066001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003066001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Wera 05003066001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92779915
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003066001
EAN/GTIN:
     4013288188892
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 Zoll
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Torx-Schlüsselgrößen
T30
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Breite
17.5 mm
Gewicht
33 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.