Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 73613 Außenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 73613 Außenbeleuchtung GU10
Faro 73613 Außenbeleuchtung GU10
Faro 73613 Außenbeleuchtung GU10
Faro 73613 Außenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058480
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     73613
EAN/GTIN:
     8421776118621
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Länge (mm)
100 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
800 g
Design
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
8 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49242
ab € 5,59*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,26*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,54*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,73*
Zubehör
SIGOR Licht
627465
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.