Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 079372L Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 079372L Steckdose
Legrand 079372L Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93306833
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     079372L
EAN/GTIN:
     3414971638082
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
760 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.