Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel SC545DM Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel SC545DM Schneider
Dremel SC545DM Schneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93799314
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S545DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser
38 mm
Arbeitstiefe
14 mm
Merkmale
Typ
Schneider
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Keramik, Granit, Marmor, Gipskarton, Porzellan, Kachel
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
35000 RPM
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615S545JB
ab € 13,05*
Sonstiges
Dremel
2615S544JB
ab € 13,19*
Sonstiges
Dremel
2615S476JB
ab € 6,68*
Sonstiges
Dremel
2615S456JD
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.