Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Diamant-Trennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S545JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S545JB
EAN/GTIN:
     8710364042883
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
DREMEL® EZ SpeedClic: Diamant-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für Schnitte in mittelzähen Materialien wie Bodenfliesen (ke
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Für glatte, feine Schnitte in harten Materialien wie Marmor, | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Eas | Trennscheiben können nur am Rand verwendet werden | Für dieses Zubehör empfehlen wir einen (beidhändigen) Golf-G | Zum Schneiden von 12.7 mm (1/2") dicken Bodenfliesen | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Harte Materialien wie Marmor, Beton, Ziegelstein, Porzellan, | Empfohlene Drehzahl | 15000-20000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
38.0 mm
Max. Arbeitstiefe:
11.0 mm
Breite:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Länge:
38.0 mm
Höhe:
1.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Material:
Stein|Porzellan | Stein|Ziegelstein | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Granit | Spezial|Keramik | Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Spezial|Glas, allgemein
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Porenbeton:
true
Geeignet für Holz:
true
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,085 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,28*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,62*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,59*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,46667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.