Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
DREMEL® EZ SpeedClic: Holztrennscheibe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2615S544JB
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
2615S544JB
EAN/GTIN:
8710364042876
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
DREMEL® EZ SpeedClic: Holztrennscheibe
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Holz:
true
Produktbeschreibung:
Mit Karbidbeschichtung zum Schneiden von Holz und Laminat (k
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Die Holz-Trennscheiben sind beide Karbid-Trennscheiben zum S | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Eas | Trennscheiben können nur am Rand verwendet werden. | Für dieses Zubehör empfehlen wir einen (beidhändigen) Golf-G | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Diese Trennscheibe kann in verschiedenen Holzarten wie Spanp | Empfohlene Drehzahl | Hartholz 20000–35000 1/min Weichholz 20000–35000 1/min K
Inhalt:
Schneidet schneller durch Holz. Mit der EZ SpeedClic Scheibe
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
38.0 mm
Max. Arbeitstiefe:
14.0 mm
Material:
Stahl mit Wolframkarbidschleifmittel | Holz|Sandwichmaterial | Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Rad
Dornverwendung:
Verwendung mit Aufspanndorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedCli
Breite:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
38.0 mm
Höhe:
1.0 mm
Länge des Produktkartons:
3.6 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,02 dm3
Abmessung Länge:
98 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehöre
>
EZ SpeedClic Zubehöre
>
DREMEL® EZ SpeedClic: Scheibe zum Schneiden von Ho
... >
Zubehöre
>
Schneiden
>
DREMEL® EZ SpeedClic: Scheibe zum Schneiden von Ho
... >
Handwerk und Hobby
>
Weihnachten
>
Weihnachtskranz
... >
Dremel
>
Arts & Crafts
>
Zubehöre
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Zuschneiden und Montieren eines Rankgitters für de
Weitere Suchbegriffe:
Mini-Trennscheibe
,
Trennscheibe
,
dremel schneidrad
,
schneidrad
,
schneidrad 3 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
Dremel
2615S406JC
ab € 9,27*
Zubehör
Fugenfräser 1,6 mm
Dremel
2615056932
ab € 9,60*
Zubehör
Fugenfräser 3,2 mm
Dremel
2615057032
ab € 9,60*
Zubehör
Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, zylindrisch
Dremel
26150932JA
ab € 1,56334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen