Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 9-1210 Elektrischer Umwandler 6,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 9-1210 Elektrischer Umwandler 6,6 W
Traco Power TMR 9-1210 Elektrischer Umwandler 6,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93849420
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 9-1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6.6 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nickel, Kupfer, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.1 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.8 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-116
ab € 4,22*
Zubehör
Traco
TCK-138
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.