Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEM 3-0511N Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TEM3-0511N
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEM 3-0511N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
4.5-5.5 V
Ausgangsstrom
600 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
20.3 mm
Gewicht
12.4 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,155*
€ 1,711*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 15,55*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 9,28*
€ 16,28*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,28*
€ 119,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,446*
€ 1,72074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.