Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-Z120


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Logitech LGT-Z120
Logitech LGT-Z120
Logitech LGT-Z120
Logitech LGT-Z120
Logitech LGT-Z120
Logitech LGT-Z120
Logitech LGT-Z120
Logitech LGT-Z120
Logitech LGT-Z120
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9440247
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000513
EAN/GTIN:
     5099206028074
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Die kompakten, vielseitigen Lautsprecher sind einfach anzuschließen und zu bedienen und bieten optimalen Musikgenuss.

USB-Betrieb
Ihre Lautsprecher werden über den USB-Anschluss Ihres Notebooks oder Netbooks mit Strom versorgt – keine Steckdose erforderlich.

3,5-mm-Audioeingang
Sie können jede beliebige Audioquelle mit einem herkömmlichen 3,5-mm-Stecker (z. B. die Kopfhörerbuchse Ihres MP3-Players) anschließen.

Kompakte Größe
Diese Lautsprecher klingen groß und nehmen trotzdem wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch ein.

Kabelmanagement
Verabschieden Sie sich vom Kabelgewirr. Ihr Schreibtisch sieht immer aufgeräumt aus und die Lautsprecher sind leicht zu transportieren.

Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler
Lautstärkeregler und Ein-/Ausschalter sind so einfach zu bedienen, dass Sie im Handumdrehen den gewünschten Klang erzeugen können.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
1.2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
185 mm
Höhe des Versandkartons
257 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
680 g
Energie
Energiequelle
USB
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,57*
€ 35,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,46*
€ 35,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,67*
€ 32,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,95*
€ 32,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,01*
€ 29,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,34*
€ 25,39
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
980-000814
ab € 20,21*
Zubehör
Logitech
980-000815
ab € 19,08*
Zubehör
Logitech
980-000810
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.