Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360 Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360 Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Edelstahl
Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360 Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     173-4339199
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS2360-P48-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
48-port sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
RADIUS
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
48
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
453.3 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
512 MB
Geräuschpegel
40 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
625000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Wärmeableitung
216 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (max.)
63.2 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
216 Gbit/s
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
48
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
1024
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, alcatel sfp switch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 659,85*
€ 719,50*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 695,93*
€ 758,41*
6 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 988,24*
€ 1.068,42*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,50*
€ 856,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,77*
€ 847,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,34*
€ 835,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,19*
€ 820,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,85*
€ 785,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.