Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swiffer 8001841276113 Mop-Zubehör Einmal-Wischtusch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swiffer 8001841276113 Mop-Zubehör Einmal-Wischtusch Weiß
Swiffer 8001841276113 Mop-Zubehör Einmal-Wischtusch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94818830
Hersteller:
     Swiffer
Herst.-Nr.:
     8001841276113
EAN/GTIN:
     8001841276113
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einmal-Wischtusch
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
670 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.