Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 335885 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH-Alberts 335885 Klammer/Spange
GAH-Alberts 335885 Klammer/Spange
GAH-Alberts 335885 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     1690-3000257713
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     335885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh aussen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
150 mm
Höhe der Halterung
120 mm
Tiefe der Halterung
80 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
30
Lochdurchmesser
5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
525
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,51*
2 Tage
750
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,52*
2 Tage
750
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,54*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,59*
7 Tage
700
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
335878
ab € 0,83*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335892
ab € 1,23*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335922
ab € 1,91*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335946
ab € 1,98*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336745
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.