Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro LECCE 2 Vakuum-Schublade Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro LECCE 2 Vakuum-Schublade Grau
Saro LECCE 2 Vakuum-Schublade Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96655237
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     441-1015
EAN/GTIN:
     4017337035588
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktionen Vakuum-Schublade
Vakuum
Förderleistung
12 m³/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
591 mm
Höhe
438 mm
Gewicht
50500 g
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Ein-/Ausschalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (max.)
750 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.966,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.112,37*
€ 2.513,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,92*
€ 2.483,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.011,79*
€ 2.394,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,88*
€ 2.350,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,28*
€ 2.339,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.